Corona perforadora bimetálica 210 mm

Número de artículo: 589030 210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
  • Dientes por pulgada: 4,5 / 5,5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 4,5 / 5,5
Diámetro 210 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 60 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 30 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 85 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589030 210
EAN / GTIN 5706915081657
Número del fabricante 3132132L

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4,5 / 5,5 dientes por pulgada con dientes reforzados (Tough Teeth).
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños
    40 mm.
  • El revestimiento optimizado reduce la generación de calor.
  • SPEED SLOT®: eliminación rápida del núcleo de perforación gracias a las escotaduras escalonadas.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).
Muy adecuadas también para chapas de carrocería delgadas.

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra