{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 127 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 65 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 30 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 90 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 127 | |
EAN / GTIN | 082472300802 | |
Número del fabricante | 3008080L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 127 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
93,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
71,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 90 | 90 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 30 | 30 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 65 | 65 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 127 | 127 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |