{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 195 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 295 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 44 | |
EAN / GTIN | 082472300284 | |
Número del fabricante | 3002828L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 44 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
18,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
317 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 295 | 295 | 295 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 | 95 | 95 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 195 | 195 | 195 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 44 | 44 | 44 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |