Corona perforadora bimetálica 17 mm

Número de artículo: 589030 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
  • Dientes por pulgada: 4,5 / 5,5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 4,5 / 5,5
Diámetro 17 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 500 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 250 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 750 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589030 17
EAN / GTIN 082472300116
Número del fabricante 3001111L

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4,5 / 5,5 dientes por pulgada con dientes reforzados (Tough Teeth).
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños
    40 mm.
  • El revestimiento optimizado reduce la generación de calor.
  • SPEED SLOT®: eliminación rápida del núcleo de perforación gracias a las escotaduras escalonadas.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).
Muy adecuadas también para chapas de carrocería delgadas.

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Corona perforadora bimetálica  17 mm

Corona perforadora bimetálica 17 mm

a petición
En stock
21 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
596 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 750 750
N.º de revoluciones recomendado INOX 250 250
N.º de revoluciones recomendado acero 500 500
Dientes por pulgada 4,5 / 5,5 4 / 6
Diámetro 17 17
Tipo de producto Corona perforadora Corona perforadora

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra