{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 92 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 95 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 45 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 140 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 92 | |
EAN / GTIN | 082472300581 | |
Número del fabricante | 3005858L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 92 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
29,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
22,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 140 | 140 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 45 | 45 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 95 | 95 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 92 | 92 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |