{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 60 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 140 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 70 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 220 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 60 | |
EAN / GTIN | 082472300383 | |
Número del fabricante | 3003838L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 60mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
22,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
964 piezas en stock
17,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 220 min-1 | 220 min-1 | 220 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 70 min-1 | 70 min-1 | 70 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |