{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 60 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 140 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 70 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 220 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589050 60 | |
EAN / GTIN | 4045197221049 | |
Número del fabricante | 589050 60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 60 mm
a petición
En stock
223 piezas en stock
10,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.084 piezas en stock
17,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 220 | 220 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 70 | 70 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 140 | 140 |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 60 | 60 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |