{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 25 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 350 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589050 25 | |
EAN / GTIN | 4045197221001 | |
Número del fabricante | 589050 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 25mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.129 piezas en stock
11,18 €
9,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 min-1 | 525 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 min-1 | 175 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 350 min-1 | 350 min-1 |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |