{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 30 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 285 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 145 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 425 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589050 30 | |
EAN / GTIN | 4045197221018 | |
Número del fabricante | 589050 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 30 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
6,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
907 piezas en stock
11,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 425 | 425 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 145 | 145 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 285 | 285 |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 30 | 30 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |