Corona perforadora bimetálica 19 mm

Número de artículo: 589050 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
  • Dientes por pulgada: 4 / 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Dientes por pulgada 4 / 6
    Diámetro 19 mm
    N.º de revoluciones recomendado acero 460 min-1
    N.º de revoluciones recomendado INOX 230 min-1
    N.º de revoluciones recomendado Aluminio 690 min-1
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 589050 19
    EAN / GTIN 4045197645418
    Número del fabricante 589050 19

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
    • Dentado Vario 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.
    • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38mm.

    Aplicación:

    En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

    Recomendación:

    El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

    Nota:

    Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
    Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
    Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Corona perforadora bimetálica  19 mm

    Corona perforadora bimetálica 19 mm

    a petición
    En stock
    25 piezas en stock
    5,94 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    256 piezas en stock
    10,34 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    N.º de revoluciones recomendado Aluminio 690 690
    N.º de revoluciones recomendado INOX 230 230
    N.º de revoluciones recomendado acero 460 460
    Dientes por pulgada 4 / 6 4 / 6
    Diámetro 19 19
    Tipo de producto Corona perforadora Corona perforadora

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra