{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 43 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 205 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 100 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 305 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 43 | |
EAN / GTIN | 082472300277 | |
Número del fabricante | 3002727L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 43 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
14,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
559 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 305 | 305 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 100 | 100 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 205 | 205 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 43 | 43 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |