{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 70 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 125 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 60 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 185 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 70 | |
EAN / GTIN | 082472300444 | |
Número del fabricante | 3004444L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 70 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
24,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
500 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 185 | 185 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 60 | 60 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 125 | 125 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 70 | 70 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |