{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 65 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 200 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 65 | |
EAN / GTIN | 082472300413 | |
Número del fabricante | 3004141L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 65 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
24,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
944 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 200 | 200 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 | 65 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 | 130 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 65 | 65 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |