{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 37 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 240 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 120 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 360 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 37 | |
EAN / GTIN | 082472300239 | |
Número del fabricante | 3002323L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 37 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
14,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
232 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 360 | 360 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 120 | 120 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 240 | 240 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 37 | 37 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |