{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 46 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 190 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 285 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 46 | |
EAN / GTIN | 082472300291 | |
Número del fabricante | 3002929L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 46 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
18,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
252 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 285 | 285 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 | 95 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 190 | 190 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 46 | 46 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |