{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 79 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 110 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 55 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 165 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 79 | |
EAN / GTIN | 082472300505 | |
Número del fabricante | 3005050L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 79 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
25,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 165 | 165 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 55 | 55 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 110 | 110 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 79 | 79 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |