{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 76 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 115 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 55 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 170 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 76 | |
EAN / GTIN | 082472300482 | |
Número del fabricante | 3004848L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 76 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
25,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
627 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
11,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 170 | 170 | 170 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 55 | 55 | 55 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 115 | 115 | 115 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 76 | 76 | 76 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |