{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 24 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 370 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 185 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 555 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 24 | |
EAN / GTIN | 082472300154 | |
Número del fabricante | 3001515L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 24 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
614 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 555 | 555 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 185 | 185 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 370 | 370 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 24 | 24 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |