{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 22 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 390 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 195 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 585 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 22 | |
EAN / GTIN | 082472300147 | |
Número del fabricante | 3001414L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 22 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.241 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
6,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 585 | 585 | 585 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 195 | 195 | 195 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 390 | 390 | 390 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 22 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |