{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 48 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 180 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 90 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 270 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 48 | |
EAN / GTIN | 082472300307 | |
Número del fabricante | 3003030L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 48 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
18,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
517 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 270 | 270 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 90 | 90 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 180 | 180 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 48 | 48 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |