{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 64 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 205 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 64 | |
EAN / GTIN | 082472300406 | |
Número del fabricante | 3004040L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 64 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
24,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
534 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
11,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 205 | 205 | 205 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 | 65 | 65 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 | 130 | 130 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 64 | 64 | 64 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |