{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 27 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 325 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 180 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 480 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 27 | |
EAN / GTIN | 082472300178 | |
Número del fabricante | 3001717L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 27mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
13,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
957 piezas en stock
11,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 480 min-1 | 480 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 180 min-1 | 180 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 325 min-1 | 325 min-1 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |