{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 33 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 260 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 135 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 390 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 33 | |
EAN / GTIN | 082472300215 | |
Número del fabricante | 3002121L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 33 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
13,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
720 piezas en stock
11,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 390 | 390 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 135 | 135 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 260 | 260 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 33 | 33 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |