{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 83 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 105 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 52 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 155 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589010 83 | |
EAN / GTIN | 4045197158628 | |
Número del fabricante | 589010 83 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 83mm
a petición
En stock
610 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
11,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 155 min-1 | 155 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 52 min-1 | 52 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 105 min-1 | 105 min-1 |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 83 mm | 83 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |