{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 57 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 150 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 75 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 225 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589010 57 | |
EAN / GTIN | 4045197158529 | |
Número del fabricante | 589010 57 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 57mm
a petición
En stock
359 piezas en stock
17,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 225 min-1 | 225 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 75 min-1 | 75 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 150 min-1 | 150 min-1 |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 57 mm | 57 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |