{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 68 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535320 | |
Nummer fabrikant | 114405 8,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 8,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 31,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 125 | 84 | 125 |
Nominale ⌀ DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 8,7 | 8,7 | 8,7 |