{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 39 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197534828 | |
Nummer fabrikant | 114405 3,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,7mm
op aanvraag
Op voorraad
391 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.079 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |