{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 4,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743963 | |
Producentnummer | 114031 4,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 4,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
4,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
501 styk på lager
Fra
1
stk.
1,39 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1,16 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
Fra
1
stk.
3,86 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
3,22 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.110 styk på lager
Fra
1
stk.
3,43 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2,85 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
Fra
1
stk.
1,62 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1,35 €
plus moms
plus fragt
|
|
Revêtement | ubelagt | ubelagt | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | uden | uden | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | nej | nej | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 17,4 |
Type de produit | Spiralbor | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |