{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010070 | |
Număr producător | 114020 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 6,4 mm
La cerere
În stoc
598 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.363 livrabil imediat
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.650 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.164 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 | 63 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 21,4 | 53,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |