{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010094 | |
Număr producător | 114020 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 6,6 mm
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.302 livrabil imediat
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.060 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.415 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.561 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 | 63 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 21,1 | 53,1 |