{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009715 | |
Număr producător | 114020 2,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,7mm
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
0,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.731 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.650 livrabil imediat
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.365 livrabil imediat
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |