{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197010261 | |
Număr producător | 114020 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 8,3 mm
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
564 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.036 livrabil imediat
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 | 117 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ cozii Ds | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |