{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010278 | |
Număr producător | 114020 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,4mm
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat
7,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |