{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009982 | |
Număr producător | 114020 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 5,5 mm
La cerere
În stoc
3.709 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.887 livrabil imediat
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.812 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.320 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 | 57 | 57 | 57 |
⌀ cozii Ds | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |