{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008954 | |
Număr producător | 114000 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,5mm
La cerere
În stoc
8.063 livrabil imediat
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.021 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.088 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
6.104 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.380 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |