Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 2,2 mm

Cod articol: 114000 2,2
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 2,2 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,7 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 27 mm
    Lungimea totală L 53 mm
    ⌀ cozii Ds 2,2 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114000 2,2
    EAN / GTIN 4045197008626
    Număr producător 114000 2,2

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    45
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
    Fără proeminenţe în structură, mai elastic şi recomandat pentru operaţiuni dificile de găurire (de exemplu cu maşini de găurit portabile). Execuţie avantajoasă din punctul de vedere al preţului.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.