{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197008770 | |
Număr producător | 114000 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 3,7 mm
La cerere
În stoc
1.420 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
904 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.540 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Tip | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |