{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 3 | |
EAN / GTIN | 4045197008701 | |
Număr producător | 114000 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 3 mm
La cerere
În stoc
11.757 livrabil imediat
0,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.031 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.724 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17.604 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.115 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |