{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 3 | |
EAN / GTIN | 4062406743819 | |
Număr producător | 114031 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 3
La cerere
În stoc
14.435 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.299 livrabil imediat
0,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.453 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.780 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24.644 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.089 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |