{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 9,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744557 | |
Număr producător | 114031 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 9,9
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
6,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |