{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406744069 | |
Număr producător | 114031 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 5,3
La cerere
În stoc
2.550 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.413 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
595 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
898 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |