{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744168 | |
Număr producător | 114031 6,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 6,2
La cerere
În stoc
2.527 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.132 livrabil imediat
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.334 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.320 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.363 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ nominal DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ cozii Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |