{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406744601 | |
Număr producător | 114031 10,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 10,4
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
8,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
17,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,4 mm | 71,4 mm | 27,4 mm |