{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 2,1 | |
EAN / GTIN | 4062406743710 | |
Număr producător | 114031 2,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 2,1
La cerere
În stoc
3.409 livrabil imediat
1,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.356 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.950 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |