{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744373 | |
Număr producător | 114031 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 8,2
La cerere
În stoc
887 livrabil imediat
4,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat
2,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
608 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.019 livrabil imediat
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |