{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013309 | |
Număr producător | 114150 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 8,2
La cerere
În stoc
714 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
2,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
4,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |