{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 83,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 11,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013682 | |
Număr producător | 114150 11,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 11,9
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 83,2 mm | 83,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |