{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 15,25 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 15,25 | |
EAN / GTIN | 4045197013811 | |
Număr producător | 114150 15,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 15,25
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
71,00 €
41,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
49,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
103,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
24,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | INOX | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |