Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 13,2

Cod articol: 114150 13,2
Reducere
33,80 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 13,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 81,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 101 mm
Lungimea totală L 151 mm
⌀ cozii Ds 13,2 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 13,2
EAN / GTIN 4045197013743
Număr producător 114150 13,2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm sau inch): 13,2

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 13,2

La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
33,80 €
19,90 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
17,98 €
4,05 €
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
16,71 €
Inel colorat fără fără fără
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
Lungimea canalului de aşchii Lc 101 mm 101 mm 101 mm
⌀ cozii Ds 13,2 mm 12,7 mm 12,7 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 81,2 mm 81,2 mm 81,2 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături