{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012845 | |
Număr producător | 114150 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 3,9
La cerere
În stoc
1.059 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
976 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.226 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |